121A.1'1/2 LLAVE GRIFA MODELO pSUECOp
121A - Llaves modelo "Sueco" - Dentadura en "S" - 45°
Ver información técnicaReferencias
Facom:121A.1'1/2
Rubix:798530406000
fabricante:121A.1P1/2
EAN:3148517028388



Detalles de producto : 121A.1'1/2 LLAVE GRIFA MODELO pSUECOp
• Capacidad: 10 a 60 mm; 3/8" a 2".
• Cuerpo de acero forjado de alta calidad.
• Dentado especial para agarrar el tubo por 3 puntos.
LLAVE GRIFA \"SUECO\" DENT S - 45GR-1P1/2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1430 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 435x75x30 mm |
| Peso con embalaje | 1430 g |
| Apertura | 49 mm |
| Longitud | 450 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,29 € Sin IVA
/ unidad
101,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días