Referencias
Facom:131A.36
Rubix:798530365000
EAN:3148516740724



Detalles de producto : 131A.36 LLAVE GRIFA pSTILLSONp
• Capacidad : 0 --> 102 mm ; 0 --> 3"1/2.
• Llave muy robusta, tratada 55 HRc.
• Aproximación precisa gracias a la fina mecanización de las roscas y de la moleta, buen agarre.
LLAVE TUBO MODELO STILLSON 36
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5968 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 825x150x50 mm |
| Peso con embalaje | 6176 g |
| Apertura | 102 mm |
| Longitud | 900 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,92 € Sin IVA
/ unidad
243,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días