363 600-LL MOD.AMERICANO ALEACI. LIGERAS
363 1200-LL MOD.AMERICANO ALEAC. LIGERAS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:363 600
Rubix:798169290000
fabricante:003630060
EAN:8014230026763





Documentos
Detalles de producto : 363 600-LL MOD.AMERICANO ALEACI. LIGERAS
Llave modelo americano de aleación ligera
Llaves modelo americano de aleaciones ligeras
Cualidades
Llave de acero forjado, modelo Stillson
Aplicaciones
Hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 560x130x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2232 g |
| Apertura | 3'gas mm |
| Longitud | 600 mm |
| Peso | 2232 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,70 € Sin IVA
/ unidad
187,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
