Referencias
Beta Tools:1168 160
Rubix:798171209000
fabricante:011680006
EAN:8014230435299


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 54 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1168 160-ALICATES SEMIRREDONDAS ACODADAS
Alicates de bocas semirredondas acodadas muy largas y granuladas, cromados, mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
1168 160
Cualidades
alicates de bocas semirredondeadas acodadas largas mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 111 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud del pitorro | 54 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Diámetro | 1.6 mm |
| Capacidad de corte | 54 mm |
| Peso | 111 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € Sin IVA
/ unidad
35,49 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h