Referencias
Facom:185.20CPESLS
Rubix:798894324000
EAN:3662424028366




Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 75 mm |
| Longitud | 200 mm |
Detalles de producto : ALICATE 1/2 REDONDOS 200MM SLS
• Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS segura contra cualquier riesgo de caída accidental.• La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta• Bocas finas, finamente estriadas, equipadas con un aprieta-tubo.• Cortacable lateral para un cable de cobre y acero duro (máx. El máximo se alcanza en la cuerda de piano 1,6 mm 160 kg/mm².• Larga vida útil gracias al Acero Cromado Molibdeno y gran resistencia por inducción en las cuchillas.• Fundas ergonómicas de materiales muy resistentes a los productos químicos.• Muelle de recuperación móvil.• Presentación: cromada.
ALICATES DE BOCAS SEMIRREDONDAS Y LARGAS - SLS | 185.20CPESLS
Cualidades
Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution which secures against any risk of accidental fall. • The "turning" crimped cable solution, chosen and tested by FACOM, preserves the ergonomics of use of the tool • Quick and precise adjustment knob with safety lock.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 205x80x23 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 225 g |
| Forma de la punta | semirredondo |
| Longitud del pitorro | 75 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Diámetro | 3.6 mm |
| Peso | 215 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días