ALICATE 158-NB
Alicates de punta alargada tipo snipe con punta doblada a 35°, mangos recubiertos de PVC y acabado pulido fino
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:158-NB
Rubix:798758731000
EAN:7311518277246


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 12 mm |
| Longitud | 270 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE 158-NB
Cualidades
Alicates snipe de punta extra larga con puntas dobladas en ángulo de 35°|Puntas extra largas y delgadas dobladas a 35° con mandíbulas serradas|Las puntas ofrecen buena sujeción y mejor accesibilidad en espacios reducidos|Mandíbulas mecanizadas con precisión que proporcionan un agarre seguro sobre la pieza de trabajo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 275 g |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 12 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Peso | 265 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,68 € Sin IVA
/ unidad
41,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días