22 02 160 ROUND NOSE PLIER 160MM

Alicate de boca redonda pulido con mango varios componentes

Ver información técnica

Referencias

Knipex:22 02 160
Rubix:798217354000
EAN:4003773023173
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaredondo
Longitud del pitorro30 mm
Longitud170 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22 02 160 ROUND NOSE PLIER 160MM


Alicate de boca redonda, cabeza pulida

Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, con mordazas cortas y redondas, rectificadas con precisión, superficies de agarre planas.

Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Para formar aros de alambre. Mordazas redondas, cortas. Con rectificado fino. Puntas lisas. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)228x57x47 mm
Forma de la puntaredondo
Longitud del pitorro30 mm
Longitud170 mm
Peso170 g
25,73 € Sin IVA
/ unidad
31,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días