ALICATE CON BOCA PLANA LARGA 200 MM CON MANGO PVC

Long Reach Needle Nose Pliers

Ver información técnica

Referencias

Knipex:28 01 200
Rubix:799037625000
EAN:4003773044468
brand logo

Resumen técnico

Longitud del pitorro33 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE CON BOCA PLANA LARGA 200 MM CON MANGO PVC


28 01 200 Long Reach Needle Nose Pliers
especially suitable for gripping and assembly work with a higher prehensile power. Ideal for work in confined areas, e.g. in narrow and deep switch boxes. Knurled gripping surfaces. flat, wide jaws.
  • Jaw thickness (joint) (T1): 10.5 mm
  • Tips width (W4): 4.0 mm
  • Tips thickness (T2): 10.5 mm
  • Jaw length (L3): 33.0 mm
  • Head width (W3): 13.5 mm
  • Especialmente adecuada para trabajos de sujeción y ensamblaje con fuerza de prensión aumentada. Superficie de agarre rayada. Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite. Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

    Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)202x54x36 mm
    Longitud del pitorro33 mm
    Longitud200 mm
    Peso180 g
    38,05 € Sin IVA
    / unidad
    46,04 € IVA incluido
    • Entrega estimada en (15) días