26 22 200 SNIPE NOSE SIDE CUTTING PLIERS

Alicates para radio, alicates de punta plana con cúter

Ver información técnica

Referencias

Knipex:26 22 200
Rubix:798217350000
EAN:4003773023135
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro73 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 26 22 200 SNIPE NOSE SIDE CUTTING PLIERS


Alicates de boca semi-redonda, cabeza pulida, mordazas acodadas, redondas y planas

Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas acodadas en 40º, redondas y planas, superficies prensoras dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC).

Aplicación: para trabajos de sujeción, curvado y corte en mecánica de precisión

De acero eléctrico al vanadio, resistente al alabeo, puntas de precisión elásticas, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Puntas elásticas: dimensionalmente estables incluso cuando se retuercen Puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. Mordazas semiredondas, largas y cónicas. Con filos de corte (dureza aprox. 61 HRC) para alambre blando, semiduro y duro. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado en aceite en varias fases

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)224x53x52 mm
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro73 mm
Longitud200 mm
Capacidad de corte3.2 mm
Peso197 g
40,86 € Sin IVA
/ unidad
49,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días