2430 G-200 IP ALICATE BOC L SE MI-CIR PL G-20

Alicates de punta de agachadiza 2430

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:2430 G-200 IP
Rubix:798267049000
EAN:7314150100835
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntarecto
Longitud del pitorro72 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2430 G-200 IP ALICATE BOC L SE MI-CIR PL G-20


Alicates de punta de agachadiza desarrollados según el proceso científico Ergo conforme a la norma ISO 5745. Acabado en negro y con tratamiento anticorrosión. Fabricados en acero aleado de alto rendimiento, con mangos Ergo con combinación de 2 componentes, superficie termoplástica sobre polipropileno resistente que proporciona un agarre superior. Mordazas delgadas de forma semicircular y dentadas. Bordes afilados para cortar materiales más blandos como cobre y alambre aislado con plástico. Las puntas proporcionan un buen agarre y una mejor accesibilidad en espacios reducidos. Equipada con un muelle de retorno con función de encendido/apagado.

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Forma de la puntarecto
Longitud del pitorro72 mm
Longitud200 mm
Peso170 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,83 Sin IVA
/ unidad
34,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días