ALICATE DE BOCA LARGA SEMIRREDONDO 160 MM

Alicate de boca larga semirredondo

Ver información técnica

Referencias

Knipex:30 21 160
Rubix:799299949000
EAN:4003773035053
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntalargo
Longitud del pitorro50 mm
Longitud161 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE DE BOCA LARGA SEMIRREDONDO 160 MM


Alicate de boca larga, cabeza pulida

Características: DIN ISO 5745, acero eléctrico al cromo-vanadio, templado en aceite, por lo que presenta alta capacidad de carga y sin apenas desgaste. Mordazas largas y semi-redondas, superficies prensoras dentadas.

Cabeza pulida, mangos recubiertos con plástico.
De alta resistencia y poco desgaste. Diferentes tipos de bocas. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x78x12 mm
Forma de la puntalargo
Longitud del pitorro50 mm
Longitud161 mm
Peso121 g
26,59 € Sin IVA
/ unidad
32,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días