WA 30,0X 50,0X 10,0 NB70C4

WA Anillo de estanqueidad del eje

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Dichtomatik:49383793
Rubix:799071621000
fabricante:49383793
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : WA 30,0X 50,0X 10,0 NB70C4


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,04 Sin IVA
/ unidad
3,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días