Referencias
Dichtomatik:WAS 120,00 140,00 13,00 NB70C4
Rubix:799071891000
fabricante:67198268


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : WAS 120,0X 140,0X 13,0 NB70C4
Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte y un labio protector en el lado del aire.
Aplicaciones
Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,92 € Sin IVA
/ unidad
10,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días