WAS 50 80 8 FKM

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:WAS 50,00 80,00 8,00 FP8084
Rubix:798990048000
fabricante:67204537
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 50 80 8 FKM


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte y un labio protector en el lado del aire.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas como ejes y cubos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
26,72 € Sin IVA
/ unidad
32,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días