Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413623
Rubix:798082670000
fabricante:40413623

Documentos
Detalles de producto : BABSL 8 22 6 75FPM 40413623
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El conjunto de sellado está formado por un manguito de caucho, un anillo rígido metálico y un resorte helicoidal de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,62 € Sin IVA
/ unidad
64,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
