Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412524
Rubix:075095079038
fabricante:40412524

Documentos
Detalles de producto : BABSL 75 95 7 VITON 40412524
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,48 € Sin IVA
/ unidad
184,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
