Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 12,00 24,00 0,00 7,00 0,00 72 NBR 902
Rubix:798387947000
fabricante:40411248

Documentos
Detalles de producto : B1 12 24 7 72NBR 40411248
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,37 € Sin IVA
/ unidad
29,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
