Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411908
Rubix:108140134038
fabricante:B2 U5 108 X 140 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 108 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 108 140 13 40411908
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 108 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,51 € Sin IVA
/ unidad
144,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días