Referencias
SKF:25X35X7 HMSA10 RG
Rubix:799223030000
fabricante:515869
EAN:7316572032220

Detalles de producto : 25X35X7 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,33 € Sin IVA
/ unidad
1,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
