BAU 55 80 10 40411359

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411359
Rubix:055080100038
fabricante:40411359
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU 55 80 10 40411359


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
41,50 € Sin IVA
/ unidad
50,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días