WA 110,0X 130,0X 8,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67038448
Rubix:799075265000
fabricante:67038448
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 110,0X 130,0X 8,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
8,16 € Sin IVA
/ unidad
9,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días