Referencias
SMC:EAQ5000-F06
Rubix:751606171043
fabricante:EAQ5000-F06
EAN:3618036125863

Documentos
Detalles de producto : EAQ5000-F06
Válvula de escape rapido
EAQ, Válvula de escape rápido
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 650 g |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Conexión | raccord g 3/4 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Flujo | 9815 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,25 € Sin IVA
/ unidad
52,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días