Referencias
Festo:ISV-M5
Rubix:798200353000
fabricante:151217
EAN:4052568030674

Resumen técnico
| Material | acero de alta aleación (carcasa);bronce sinterizado (filtro de aire comprimido) |
|---|---|
| Conexión | m5 (port 1), m5 (port 2) |
Documentos
Detalles de producto : ISV-M5
válvula de seguridad para vacío ISV-M5 Para el mantenimiento del vacío si una o más ventosas dentro de un grupo no logran contactar con la pieza de trabajo. Tamaño=M5, Idoneidad para pulsos del eyector=8 bar, Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=0 - 0,95 bar, Caudal de succión requerido a -0.5 bar=1 l/min
Información técnica
Atributos
| Material | acero de alta aleación (carcasa);bronce sinterizado (filtro de aire comprimido) |
|---|---|
| Conexión | m5 (port 1), m5 (port 2) |
| Presión de servicio máx. | 0 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Diámetro interior | 2 mm |
| Tipo | válvula de seguridad para vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,27 € Sin IVA
/ unidad
23,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días