VZBD-4-S1-16-T-2-F1012-V14V14

Válvula de bola

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZBD-4-S1-63-T-2-F1012-V14V14
Rubix:799263396000
fabricante:4795673
EAN:4052568275402
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio16 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZBD-4-S1-16-T-2-F1012-V14V14


Cualidades

•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos de soldadura a tope alargados o férulas de abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas

Información técnica


Atributos
Presión de servicio16 bar
Longitud241.8 mm
Tipo de líquidoaire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros
Diámetro nominal (pulgadas)4 ''
Diámetro de paso97.5 mm
1661,66 € Sin IVA
/ unidad
2010,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días