Referencias
Festo:VZBD-21/2-W3-63-T-2-F0710-V14V14
Rubix:799263405000
fabricante:4783601
EAN:4052568275310

Documentos
Detalles de producto : VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710-V14V14
Cualidades
•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos alargados para soldadura a tope o casquillos para abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas
Opcionalmente con extremos alargados para soldadura a tope o casquillos para abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio | 16 bar |
|---|---|
| Longitud | 290 mm |
| Tipo de líquido | aire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros |
| Diámetro de paso | 72.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1192,51 € Sin IVA
/ unidad
1442,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días