VZBD-11/2-W1-16-T-2-F0507-V14V14

Válvula de bola

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZBD-11/2-W1-63-T-2-F0507-V14V14
Rubix:799263416000
fabricante:4762850
EAN:4052568275204
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio16 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZBD-11/2-W1-16-T-2-F0507-V14V14


Cualidades

•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos de soldadura a tope extendidos o férulas de abrazadera
Superficies en contacto con el medio conforme a ASME-BPE SF4, electropulidas

Información técnica


Atributos
Presión de servicio16 bar
Longitud139 mm
Tipo de líquidoaire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros
Diámetro nominal (pulgadas)1-1/2 ''
Diámetro de paso34.8 mm
287,87 € Sin IVA
/ unidad
348,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días