Referencias
Festo:VZBD-4-W1-63-T-2-F1012-V14V14
Rubix:799263412000
fabricante:4762854
EAN:4052568275242

Documentos
Detalles de producto : VZBD-4-W1-16-T-2-F1012-V14V14
Cualidades
•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos alargados para soldadura a tope o férulas para abrazadera
Superficies en contacto con los medios según ASME-BPE SF4, electropulidas
Opcionalmente con extremos alargados para soldadura a tope o férulas para abrazadera
Superficies en contacto con los medios según ASME-BPE SF4, electropulidas
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio | 16 bar |
|---|---|
| Longitud | 241.8 mm |
| Tipo de líquido | aire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros |
| Diámetro nominal (pulgadas) | 4 '' |
| Diámetro de paso | 97.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1661,66 € Sin IVA
/ unidad
2010,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días