VZBD-3-S1-16-T-2-F0710-V14V14

Válvula de bola

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZBD-3-S1-63-T-2-F0710-V14V14
Rubix:799263397000
fabricante:4795672
EAN:4052568275396
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio16 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZBD-3-S1-16-T-2-F0710-V14V14


Cualidades

•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos de soldadura a tope alargados o ferrules de abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas

Información técnica


Atributos
Presión de servicio16 bar
Longitud228 mm
Tipo de líquidoaire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros
Conexión3 ''
Diámetro de paso72.9 mm
1094,08 € Sin IVA
/ unidad
1323,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días