VZBD-2-S1-16-T-2-F0507-V14V14

Válvula de bola

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VZBD-2-S1-63-T-2-F0507-V14V14
Rubix:799263399000
fabricante:4795670
EAN:4052568275372
brand logo
Resumen técnico
Presión de servicio16 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VZBD-2-S1-16-T-2-F0507-V14V14


Cualidades

•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos para soldadura a tope alargados o férulas de abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas

Información técnica


Atributos
Presión de servicio16 bar
Longitud158 mm
Tipo de líquidoaire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros
Diámetro nominal (pulgadas)2 ''
Diámetro de paso47.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,63 Sin IVA
/ unidad
484,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días