Referencias
Festo:VZBD-21/2-W1-63-T-2-F0710-V14V14
Rubix:799263414000
fabricante:4762852
EAN:4052568275228

Documentos
Detalles de producto : VZBD-21/2-W1-16-T-2-F0710-V14V14
Cualidades
•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos para soldadura a tope extendidos o ferrules de abrazadera
Superficies en contacto con los medios según ASME-BPE SF4, electropulidas
Opcionalmente con extremos para soldadura a tope extendidos o ferrules de abrazadera
Superficies en contacto con los medios según ASME-BPE SF4, electropulidas
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio | 16 bar |
|---|---|
| Longitud | 197 mm |
| Tipo de líquido | aire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros |
| Diámetro nominal (pulgadas) | 2-1/2 '' |
| Diámetro de paso | 60.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
864,74 € Sin IVA
/ unidad
1046,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días