Referencias
Festo:VZBD-11/2-W3-63-T-2-F0507-V14V14
Rubix:799263407000
fabricante:4783599
EAN:4052568275297

Documentos
Detalles de producto : VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14
Cualidades
•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos de soldadura a tope extendidos o racores para abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas
Opcionalmente con extremos de soldadura a tope extendidos o racores para abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio | 16 bar |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Tipo de líquido | aire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros |
| Diámetro de paso | 44.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,40 € Sin IVA
/ unidad
564,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días