Referencias
Festo:VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14
Rubix:799263401000
fabricante:4795668
EAN:4052568275358

Documentos
Detalles de producto : VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14
Cualidades
•Válvula de bola de 2 vías de acero inoxidable
Opcionalmente con extremos alargados para soldadura a tope o con férulas de abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas
Opcionalmente con extremos alargados para soldadura a tope o con férulas de abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio | 16 bar |
|---|---|
| Longitud | 115 mm |
| Tipo de líquido | aire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros |
| Diámetro nominal (pulgadas) | 1 '' |
| Diámetro de paso | 22.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,20 € Sin IVA
/ unidad
186,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días