Referencias
Festo:VZBD-3/4-W1-63-T-2-F0304-V14V14
Rubix:799263418000
fabricante:4762848
EAN:4052568275181

Documentos
Detalles de producto : VZBD-3/4-W1-16-T-2-F0304-V14V14
Cualidades
•Válvula de bola de 2 vías de acero inoxidable
Opcionalmente con extremos para soldadura a tope extendidos o ferrules de abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas
Opcionalmente con extremos para soldadura a tope extendidos o ferrules de abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio | 16 bar |
|---|---|
| Longitud | 103 mm |
| Tipo de líquido | aire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros |
| Diámetro nominal (pulgadas) | 3/4 '' |
| Diámetro de paso | 15.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,26 € Sin IVA
/ unidad
133,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días