VZBD-11/4-W3-16-T-2-F0405-V14V14

Válvula de bola

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VZBD-11/4-W3-63-T-2-F0405-V14V14
Rubix:799263408000
fabricante:4783598
EAN:4052568275280
brand logo
Resumen técnico
Presión de servicio16 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VZBD-11/4-W3-16-T-2-F0405-V14V14


Cualidades

•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos de soldadura a tope prolongados o férulas tipo clamp
Superficies en contacto con los medios según ASME-BPE SF4, electropulidas

Información técnica


Atributos
Presión de servicio16 bar
Longitud180 mm
Tipo de líquidoaire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros
Diámetro de paso38.4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,36 Sin IVA
/ unidad
381,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días