VZBD-11/4-S5-16-T-2-F0405-V14V14

Válvula de bola

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZBD-11/4-S5-63-T-2-F0405-V14V14
Rubix:799263392000
fabricante:4802247
EAN:4052568275440
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio16 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZBD-11/4-S5-16-T-2-F0405-V14V14


Cualidades

•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos de soldadura a tope extendidos o férulas de abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas

Información técnica


Atributos
Presión de servicio16 bar
Longitud180 mm
Tipo de líquidoaire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros
Diámetro de paso38.4 mm
315,36 € Sin IVA
/ unidad
381,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días