Referencias
Festo:VZBD-1-S5-63-T-2-F0405-V14V14
Rubix:799263393000
fabricante:4802246
EAN:4052568275433

Documentos
Detalles de producto : VZBD-1-S5-16-T-2-F0405-V14V14
Cualidades
•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos para soldadura a tope extendidos o férulas de abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas
Opcionalmente con extremos para soldadura a tope extendidos o férulas de abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio | 16 bar |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Tipo de líquido | aire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros |
| Diámetro de paso | 29.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,78 € Sin IVA
/ unidad
271,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días