VZBD-21/2-S5-16-T-2-F0710-V14V14

Válvula de bola

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZBD-21/2-S5-63-T-2-F0710-V14V14
Rubix:799263389000
fabricante:4802250
EAN:4052568275471
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio16 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZBD-21/2-S5-16-T-2-F0710-V14V14


Cualidades

•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos de soldadura a tope extendidos o casquillos para abrazadera
Superficies en contacto con los medios según ASME-BPE SF4, electropulidas

Información técnica


Atributos
Presión de servicio16 bar
Longitud290 mm
Tipo de líquidoaire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros
Diámetro de paso72.1 mm
1192,51 € Sin IVA
/ unidad
1442,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días