Referencias
Festo:VZBD-2-W1-63-T-2-F0507-V14V14
Rubix:799263415000
fabricante:4762851
EAN:4052568275211

Documentos
Detalles de producto : VZBD-2-W1-16-T-2-F0507-V14V14
Cualidades
•Válvula de bola de 2 vías fabricada en acero inoxidable
Opcionalmente con extremos alargados para soldadura a tope o férulas para abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas
Opcionalmente con extremos alargados para soldadura a tope o férulas para abrazadera
Superficies en contacto con el medio según ASME-BPE SF4, electropulidas
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio | 16 bar |
|---|---|
| Longitud | 158 mm |
| Tipo de líquido | aire comprimido;gases inertes;vapor;agua;fluidos neutros |
| Diámetro nominal (pulgadas) | 2 '' |
| Diámetro de paso | 47.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,63 € Sin IVA
/ unidad
484,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días