8005110 1.14/1L - EXTRACTOR DE DOS PATAS 150X200 MM
Universal Puller
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.14/1L
Rubix:798178535000
fabricante:8005110
EAN:4036976104554


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 150 mm |
| Fuerza de extracción | 1 t |
Documentos
Detalles de producto : 8005110 1.14/1L - EXTRACTOR DE DOS PATAS 150X200 MM
Fan puller 2-arm pattern 150x200 mm Especially slender legs will each adjust to 3 clamping positions The double leg ends, wide or narrow, clamp automatically when under tension For use on fans with 2-holes up from Ø 10 mm
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 150 mm |
| Fuerza de extracción | 1 t |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,88 € Sin IVA
/ unidad
120,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días