Referencias
Gedore:1.22/3
Rubix:798178180000
fabricante:8009290
EAN:4036976104936


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 325 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8009290 1.22/3 - EXTRACTOR CON CONTRA-APOYO 160X325 MM
Cualidades
•Double sided usable hooks
Especially suitable for separating and pulling off flush fitting parts
Particularly economical due to the multiple adjustment possibilities of the clamping depth
Especially suitable for separating and pulling off flush fitting parts
Particularly economical due to the multiple adjustment possibilities of the clamping depth
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 325 mm |
| Fuerza de extracción | 7.5 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,25 € Sin IVA
/ unidad
388,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días