1957996 1.07/31-B - EXTRACTOR UNIV. 3 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 250X200 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.07/31-B
Rubix:798178823000
fabricante:1957996
EAN:4036976121629


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 400 mm |
| Capacidad exterior | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1957996 1.07/31-B - EXTRACTOR UNIV. 3 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 250X200 MM
Cualidades
•Distribución uniforme de la fuerza entre las 3 patas proporciona un agarre seguro y una fuerza de extracción equilibrada
Patas de tracción forjadas de una sola pieza
Con freno para las patas - evita el deslizamiento involuntario de las patas. La pata puede deslizarse a lo largo de la barra transversal con solo pulsar un botón
Puede utilizarse como extractor externo e interno al desplazar los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Patas de tracción forjadas de una sola pieza
Con freno para las patas - evita el deslizamiento involuntario de las patas. La pata puede deslizarse a lo largo de la barra transversal con solo pulsar un botón
Puede utilizarse como extractor externo e interno al desplazar los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 400 mm |
| Capacidad exterior | 250 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 7.5 t |
| Diámetro | 27 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,16 € Sin IVA
/ unidad
560,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días