8004490 1.13/3 - EXTRACTOR 180X200 MM
Universal Extractor 3-armed 1.13
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.13/3
Rubix:798178154000
fabricante:8004490
EAN:4036976104493


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 180 mm |
| Profundidad | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8004490 1.13/3 - EXTRACTOR 180X200 MM
Puller 3-arm pattern 180x200 mm Handy robust model for the removal of pulleys, wheels, ball bearings, etc. Inexpensive economy model The legs grip automatically
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 180 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 12 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,05 € Sin IVA
/ unidad
263,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días