2224097 1.07/K-1A-B - CONJUNTO DE EXTRACTORES CON 3 GANCHOS, C/FRENO DEL GANCHO 140X100 MM
Puller Set
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.07/K-1A-B
Rubix:798179170000
fabricante:2224097
EAN:4036976124033


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 140 mm |
| Profundidad | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2224097 1.07/K-1A-B - CONJUNTO DE EXTRACTORES CON 3 GANCHOS, C/FRENO DEL GANCHO 140X100 MM
Puller set with 3 legs, with leg brake 140x100 mm In plastic case Contents: 2 spindles, 1 cross-beam each 2- and 3-arm pattern and 3 rigid legs with leg brake Prevents unintentional leg slipping. The leg can be slid along the cross-beam at the push of a button By reversing the legs, this tool can be used as an internal or external puller Extra spindle supplied for convenience
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 140 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
| Diámetro | 17 mm |
| Tipo | puller set |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,85 € Sin IVA
/ unidad
295,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días