8000310 1.06/1A - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 130X100 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.06/1A
Rubix:798178525000
fabricante:8000310
EAN:4036976104172


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 90 mm |
| Capacidad exterior | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8000310 1.06/1A - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 130X100 MM
Extractor universal, modelo de 2 brazos 130x100 mm El modelo probado para el desmontaje seguro y rápido de poleas, ruedas, rodamientos de bolas, etc. Robusto diseño forjado Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite una extracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas Al invertir las patas, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo Las patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 90 mm |
| Capacidad exterior | 140 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,39 € Sin IVA
/ unidad
105,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h