Referencias
Gedore:1.19/3
Rubix:798181016000
fabricante:1465023
EAN:4036976111101


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 200 mm |
| Profundidad | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1465023 1.19/3
Cualidades
•The tried and tested range for economical bearing removal
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 200 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,37 € Sin IVA
/ unidad
227,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días