Referencias
Gedore:1.22/1
Rubix:798178178000
fabricante:8009020
EAN:4036976104912


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 110 mm |
| Profundidad | 170 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8009020 1.22/1 - EXTRACTOR CON CONTRA-APOYO 110X170 MM
Cualidades
•Double sided usable hooks
Especially suitable for separating and pulling off flush fitting parts
Particularly economical due to the multiple adjustment possibilities of the clamping depth
Especially suitable for separating and pulling off flush fitting parts
Particularly economical due to the multiple adjustment possibilities of the clamping depth
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 110 mm |
| Profundidad | 170 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Diámetro | 19 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,05 € Sin IVA
/ unidad
263,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días