1517/200-EXTRACTORES 3 PATAS AUTOAPRIETE
Extractores de tres garras autobloqueantes
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1517/200
Rubix:798171604000
fabricante:015170020
EAN:8014230581507


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 40 mm |
| Capacidad exterior | 200 mm |
Detalles de producto : 1517/200-EXTRACTORES 3 PATAS AUTOAPRIETE
Extractores de tres garras autobloqueantes
Cualidades
Extractores de tres garras autobloqueantes
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x200x145 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2790 g |
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Capacidad interior | 40 mm |
| Capacidad exterior | 200 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Fuerza de extracción | 6 t |
| Diámetro | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,90 € Sin IVA
/ unidad
384,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días