QSMLL-G1/8-4

Racor en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMLL-G1/8-4
Rubix:798202461000
fabricante:186270
EAN:4052568040680
QSMLL-G1/8-4 Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMLL-G1/8-4


Racor en L de inserción rápida, largo QSMLL-G1/8-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,3 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto22,5 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilmini
Conexión 24
4,57 € Sin IVA
/ unidad
5,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días