KQ2E12-G04A

Colocación con un solo toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E12-G04A
Rubix:798491355000
fabricante:KQ2E12-G04A
EAN:3618036067446
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E12-G04A


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector para mamparo.
•Diámetro exterior (O.D.) de tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 12
Tamaño de puerto: G 1/2
Material de la rosca /
Tratamiento de la superficie: A (Latón)
Botón de liberación: Tipo redondo

Información técnica


Atributos
Peso neto94 g
Materiala (latón)
Conexión 11/2
Conexión 212
12,21 € Sin IVA
/ unidad
14,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días