Referencias
SMC:KQ2U07-11A
Rubix:799247606000
fabricante:KQ2U07-11A
EAN:3618036046465

Resumen técnico
| Material | polibutileno tereftalato (pbt), latón |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2U07-11A
KQ2 one-touch : racores en tamaños métricos y en pulgadas están disponibles en una gran variedad de dimensiones, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El sello especialmente diseñado garantiza un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal frecuente que presentan los racores de compresión. El anillo de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el casquillo para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.
Racor instantáneo serie kq2
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Apto para aplicaciones en vacío y en presión positiva
El anillo de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Apto para aplicaciones en vacío y en presión positiva
El anillo de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | polibutileno tereftalato (pbt), latón |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 |
| Perfil | kq2u |
| Conexión 2 | 15.4 |
| Tipo | derivación en y con reducción (kq2u) |
| Diámetro de tubo | 15.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,63 € Sin IVA
/ unidad
11,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días